Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klínová pojistná podložka, série W.TEC, široký tvar
Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obecné informace:
Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Funkce:
Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž (klínové podložky jsou předem slepené po dvojicích)
- Testovaný systém pro pojištění šroubů (pojistné prvky zabraňující uvolnění) při vysokém i nízkém napětí
- Vhodný zejména pro dynamické zatížení
- Možnost opakovaného použití beze ztráty kvality
- Šetrný k povrchům
- Nabízeno v provedení z nerez oceli nebo oceli (další materiály na vyžádání)
- Úzká nebo široká kontaktní plocha
V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!