Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Neutrální silikon Perfect
Nízkoemisní vysoce přilnavý a univerzální těsnicí prostředek pro rozpínací spoje ve vnitřních i venkovních prostorách. Speciálně navržené pro zasklívání oken a pro sanitární aplikace
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Silikonový těsnicí prostředek neobsahuje přípravek MEKO, je proto klasifikován jako prostředek s nízkými emisemi a šetrný k životnímu prostředí a získal označení EMICODE EC1 Plus
- Splňuje požadavky na zasklívání oken podle normy DIN 18545, část 2 pro třídu těsnicích materiálů E
- Vynikající přilnavost k dřevu, kovům a mnoha plastům
- Vynikající kompatibilita s většinou komerčně dostupných laků a zasklívacích nátěrů
- Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102
- Nezanechává lepkavý povrch
- Velká oděruvzdornost a dobré vlastnosti pro vyhlazování
- Trvale elastická
- Krátká vlákna
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Mírně mléčná barva průhledné verze je známkou dobré kvality silikonu a souvisí se složením silikonu. Neutrální silikon Perfect není vhodný pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku. Přebytečný hladicí prostředek ihned po aplikaci odstraňte ze skla a rámů, čímž předejdete jeho rozmazání.
Neutrální silikon Perfect lze použít k těsnění spár mezi rámem a vrstveným sklem. Při aplikaci těsnící hmoty je nutno předejít přímému kontaktu mezi těsnicí hmotou a laminovanou vrstvou na skle. Nelze vyloučit riziko žloutnutí po kontaktu s barvami na bázi alkydových pryskyřic. Při tvrdnutí vydává neutrální silikon Perfect zápach typický pro silikon. Tento zápach po vytvrzení zmizí.
Při větších rozměrech spoje může být zápach typický pro silikon přítomen déle. Vzhled povrchu: matný. Průhledná barva bude mít matný povrch. Silikon má tendenci odbarvovat tmavá místa, pokud na něj nepůsobí UV záření. Zamezte kontaktu s páskou VKP.
Kontakt s látkami obsahujícími změkčovadla (např. butyl / bitumen) může způsobit změnu barvy silikonu.
Nekompatibilita materiálů může způsobit změnu zbarvení těsnicích spojů, zejména v případě průhledných a bílých těsnicích hmot. Zkušenosti ukázaly, že barevné vlivy na těsnicí spoje nelze vyloučit na površích ošetřených nátěry s alkydovou pryskyřicí nebo podobnými nátěry. Dále mohou mít na zbarvení těsnicího spoje negativní vliv výpary z utěsňovaných povrchů a přímo ho mohou ovlivňovat také složky okolního vzduchu, jako jsou výpary, prach a kouř (zejména tabákový kouř). Výpary z uvedených materiálů obvykle pochází ze základních nátěrů, rozpouštědel, dezinfekčních prostředků, čisticích prostředků nebo povrchových úprav.
Tipy pro čištění:
Před důkladným čištěním silikonového spoje počkejte nejméně tři dny, abyste zajistili úplné vytvrzení těsnicí hmoty. Další poznámky:
- 1. Suché spoje s těsnicí hmotou neotírejte ani neleštěte jelenicí.
- 2. Okna čistěte pouze vlhkým hadříkem, nejlépe vodou a standardním neabrazivním čisticím prostředkem, který neobsahuje rozpouštědla.
- 3. Použijte měkký hadřík.
- 4. Při čištění používejte pouze mírný tlak (zejména při čištění nových spojů).
- 5. Silné znečištění (např. saze) ze spoje s těsnicí hmotou odstraňte alkoholem.
Splňuje požadavky normy DIN EN 15651 část 1/2/3 těsnicí materiály pro fasádní prvky/zasklívání/sanitární spoje
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zatížení: < 3 mm
- Ztráta objemu: < 10 %
- Přilnavost a soudržnost při protažení po ponoření do vody: Vyhovuje
- Přilnavost/roztažnost za tepla, přítomnosti vody a při umělém osvětlení: Vyhovuje
- Elastické obnovení: ≥ 70 %
- Hodnota namáhání v tahu pro chování v tahu: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro zasklívání oken a těsnění spár dřevěných, plastových i hliníkových oken. Vysoce účinné těsnění dilatačních spár uvnitř i venku, například spár dveří, stěn, podlah, stropů a oken a žlabů. Pro těsnění spár mezi rámem a vrstveným sklem.
Vhodné pro použití při stavbě budov, montáži skleněných ploch a oken a těsnění spár ve skleněných plochách. Lze použít v sanitárních prostorách.
Podklad musí být nepoškozený, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody. Nepoužívat za hustého deště. Dodržujte rozměry spoje. Spáry vyplňte PE hmotou, obj. č. 0875 ... Na savých a porézních podkladech (např. beton) zlepšuje základní nátěr (silikonový základní nátěr 0892170) přilnavost. Při použití vyhlazovacího prostředku se smí používat pouze před vytvořením povrchové vrstvy a po použití vyhlazovacího nástroje musí být zcela odstraněn. Přebytečné množství vedle spoje musí být také okamžitě odstraněno. Jinak může dojít k zabarvení. Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!