- Násada: Semiš (tloušťka 1,8 – 2,0 mm)
- Podšívka: prodyšná, oděruvzdorná textilní podšívka
- Měkký polstrovaný uzavřený jazyk
- Vložka chodidla: vyjímatelná, anatomicky tvarovaná, absorpční, antistatická a prodyšná
- Chrániče prstů: Plastové chrániče prstů
- Mezipodešev: textilní mezipodešev proti propíchnutí bez obsahu kovů
- Podrážka: dvojitý PU, tepelná odolnost až + 140 °C
Bezpečnostní třída S3:
Uzavřená pata, antistatická, absorpce energie v oblasti paty, absorpce energie v ochranné špičce (200 joulů), podešev odolná proti oleji a benzínu, podrážka s ochranou proti propíchnutí, voděodolná (nikoli vodotěsná)
Doporučené použití:
- Pokrývačství
- Tesařské práce
Vhodný pro:
- Elektrikáře (napětí 1 000 V)
- Vytápěcí a ventilační instalace
- Průmysl
- Autodílny
- Pro instalatéry
- Truhlářské/nábytkářské práce
- Konstrukční práce
- Průmysl
- Stavba silnic
- Omítací práce
- Výkopové práce
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!