Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nosná objímka VARIFIX® TS
Pro upevňování montážních lišt k nosníkům tvaru H nebo T s tloušťkou příruby 10-25 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.


Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Průměry otvoru: 13 mm pro závitové tyče nebo šrouby do velikosti M12
- Nosnost při jmenovitém zatížení 4.6: 10 kN, Nosnost při jmenovitém zatížení 5.6: 12 kN
- Upevnění pomocí kombinované posuvné matice
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!