Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub pro střešní konstrukce
Šroub pro střešní konstrukce - 1
Šroub pro střešní konstrukce - 2
Šroub pro střešní konstrukce - 3
Šroub pro střešní konstrukce - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub pro střešní konstrukce

Kalená ocel, speciální povrchová úprava podle směrnic Ueatc. Upevňování střešních krytin a protiskluzových izolačních materiálů k dřevěným podpůrným konstrukcím, dřevotřísce a pórobetonu, kvalita min. 3.3

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
  • Šestihranná hlava s nalisovanou podložkou

  • Pro použití s běžnými šroubováky (s hloubkovým dorazem)
Upozornění

Záruka garantována společností ZVDH (Centrální svaz německých pokrývačů).



Při aplikaci do pórobetonu je nutné na místě provést test pevnosti upevnění tahem! Hodnoty pro vytažení u dřevěných podpůrných konstrukcí podle normy DIN 1052 nebo určené pomocí testů tahem.



Délka upevňovacího prvku = střešní konstrukce + minimální závrtná hloubka


  • Minimální závrtná hloubka do pórobetonu: < / >60 mm

  • Minimální závrtná hloubka do dřeva: < / >30 mm
  • Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů

  • Zkouška solnou mlhou podle normy DIN 50021