Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro montáž na střechu EUROFAST® Program
Šroub pro střešní konstrukce pro univerzální použití na různé povrchy, kalená ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro použití s fixačními destičkami, tvar: N, D, H, XH, plastový trychtýř TLK
- Průměr otvoru = 5,0/5,5 mm (v závislosti na kvalitě betonu)
- Hloubka vývrtu = délka šroubu + min. 10 mm
Délka upevňovacího přípravku
- Trapézový ocelový plech = pevnost konstrukce + min. 20 mm
- Pórobeton = pevnost konstrukce + min. 60 mm
- Dřevo = podpěra konstrukce + hloubka zašroubování min. 30 mm
- Beton = pevnost konstrukce + hloubka zašroubování min. 35 mm
- Schváleno podle ETA-06/0007
- Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů
Spojovací prvek je vhodný pro použití na trapézový ocelový plech 2 x 1,25 mm, dřevo, pórobeton a beton.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!