Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ABS Guard OnTop Fusion PVC

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ABS Guard OnTop Fusion PVC

Lehké ochranné zábrany pro svařování na tkaninou vyztužené fólii. Snadné připevnění s ideální adaptabilitou.

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
  • Snadná instalace a flexibilní přizpůsobení nerovným povrchům a výstupům

  • Minimální zatížení střechy díky lehké hliníkové konstrukci

  • Zatížení větrem certifikováno a testováno

  • Voděodolná konstrukce vyrobená z hliníku a nerezové oceli

  • Rovné podpěry zábradlí

  • Úhel sklonu 0 nebo ~20° pro ploché střechy do 10°

  • Nastavitelná výška až 120 mm
Upozornění
  • Pro tuto položku platí dodatečné náklady na dopravu. Další informace vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti Würth

  • Splňuje bezpečnostní požadavky normy EN 13374 (2019) třídy A pro dočasná ochranná opatření při práci na střechách

  • Nástavec vyžaduje hořák a trubkovou řezačku pro zkrácení zábradlí a kolejí

  • Pokud není k dispozici žádná chránicí deska, předpokládáme parapet

  • Včetně upevňovacího materiálu a patek
DIN EN 13374 (2019) Třída A