Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ochranná lakýrnická fólie Mask Plus
Kvalitní světle šedá průhledná krycí fólie s hustými mikropóry, která zabraňuje stopám barev na povrchu vozidla i při zbytkové vlhkosti.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající přilnavost na nátěru
Zbytky barvy a sprejů přilnou k fólii. To eliminuje nežádoucí vlivy a poškození nátěru.
Průhlednost usnadňuje rozpoznání obrysů při řezání
Vynikající vlastnosti pro řezání
Odolná vůči natržení, vysoce ohebná
Možnost změny polohy lepicí pásky.
Uzavřené mikropóry
- Zaručená 100% nepropustnost barev (nehrozí pronikání barvy)
- Na povrchu vozidla nezůstávají stopy barev ani při zbytkové vlhkosti
Elektrostaticky nabitá
Přilne dokonale k povrchu vozidla, zabraňuje hromadění prachu.
Tepluvzdornost do 125 °C
Možnost infračerveného sušení.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Spolehlivé zakrytí vozidla a dílů před lakováním.
Slouží k maskování okrajů lakovaného povrchu pruhovanou maskovací páskou. Překryjte fólií Würth Mask Plus celé vozidlo (vnější strana fólie je potištěná). Vyřízněte pomocí nože na fólii místa, která budete lakovat (při řezání sledujte průběh lepicí pásky) a poté fólii zajistěte pomocí pásky nalepené dříve spolu s maskovací páskou. Při použití na dveřích nebo kapotě může převislá fólie uvíznout za dveřmi nebo pod kapotou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!