Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ochranná lakýrnická fólie Würth Mask
PE fólie pro ochranu nenatíraných povrchů při lakování
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Drží na nátěru
Zbytky barvy a sprejů přilnou k fólii. To eliminuje nežádoucí vlivy a poškození nátěru
Průhledná
Při řezání jsou dobře vidět obrysy
Uzavřené mikropóry
- Vodotěsná
- Zaručená 100% nepropustnost barev (nehrozí pronikání barvy)
Odolná vůči natržení, vysoce ohebná
- Velká únosnost
- Snadná úprava podle potřeby
Nabitá statickou elektřinou
- Fólie automaticky přilne k předmětu
- Váže prach a nečistoty
Zbytková vlhkost na podkladu nevytváří skvrny
Würth Mask je světle šedá/průhledná fólie s uzavřenými mikropóry, která nezanechává žádné skvrny ani v případě zbytkové vlhkosti na povrchu vozidla
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
Spolehlivé zakrytí vozidla a dílů před lakováním
Slouží k maskování okrajů lakovaného povrchu pruhovanou maskovací páskou. Překryjte fólií Würth Mask celé vozidlo (na vnější straně fólie je natištěno logo Würth). Vyřízněte pomocí nože na fólii místa, která budete lakovat (při řezání sledujte průběh lepicí pásky) a poté fólii zajistěte pomocí pásky nalepené dříve spolu s maskovací páskou. Při použití na dveřích nebo kapotě může převislá fólie uvíznout za dveřmi nebo pod kapotou. Nyní lze aplikovat nátěr.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!