Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ochranná krytka socelovou vložkou pro arm. ocel
The protective cap with steel inlay offers optimum protection against injuries at significant drop heights.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro opakované použití
- Spolehlivost propíchnutí byla testována se zátěží 100 kg při výšce pádu 3 m
- Velmi dobře viditelný díky signální barvě
- Vnitřní žebra zajišťují bezpečné upevnění na armovací oceli
- Průměr zakřivení 115 mm pro optimální ochranu proti úrazu
Pro upevnění k armovací oceli ve vodorovné nebo svislé poloze.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!