Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 10, počet verzí: 27
Individuálně nastavitelná a ergonomická bezpečnostní přilba s krátkým kšiltem
Přizpůsobitelná, ergonomická a víceúčelová přilba
Lehká, ergonomická přilba
Individuálně nastavitelná ergonomická víceúčelová tvrdá přilba s bezpečnostním systémem MIPS
Ochranná přilba pro elektrikáře bez ventilace, testováno a schváleno až do 440 VAC (EN397) a 1 000 V AC / 1 500 V DC (EN50365).
Pohodlné ochranná přilba s otočným knoflíkem uvnitř
Velmi pohodlné nošení a bezpečné usazení díky ergonomické a výškově nastavitelné vložce
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.