- Vynikající ochrana proti korozi
- Rychleschnoucí
- Vzhled: Žárově pozinkovaný povrch
Lze přetírat
- Vhodné jsou nátěry na bázi PVC, akrylát (vodou ředitelné nebo na bázi rozpouštědel).
- Žárově zinkované povrchy nenatírat alkydovými pryskyřicemi (syntetickými pryskyřičnými nátěry)!
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Ocelové konstrukce, stavba lodí, kování, zámečnické práce a výroba vozidel.
Zinc 300 je vhodný pro retušování poškozených míst na pozinkovaných površích a svarech.
Není vhodný jako zinko-prachový základní nátěr pro ochranu proti korozi pro velkou zátěž.
Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu a mastnot. Tloušťka retušovací vrstvy musí být 1,5x větší než tloušťka žárového pozinkování. Retušovací vrstva dále musí přesahovat žárově zinkovanou plochu alespoň o 1 cm. Spotřeba: 250-350 g/m² na jednu vrstvu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!