Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště - 1
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště - 2
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště - 3
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště - 4
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

Automatický snímací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu. Velká pracovní plocha až 16,0 mm²
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
  • Pistolová rukojeť/konstrukce pro obsluhu bez únavy, zejména při práci na stolech a pracovních stolech

  • Nastavitelný délkový doraz: 5-25 mm

  • Integrovaná řezačka kabelů: max. 3,0 mm Cu/Al

  • Ergonomicky navržená 2K rukojeť pro pohodlnou práci bez únavy, s očkem pro ochranu proti pádu

  • Štíhlé provedení do stísněných prostor

  • Funkce uzamčení: kleště vyžadují méně místa při uložení

  • Pole pro štítek s individuálním označením na rukojeti

  • Vyrobeno v Německu
Upozornění

Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.