Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Odrezovač Rost-Off Ice
Kvalitní odrezovač s efektem trhlin vznikajících extrémním mrazem a vynikajícími vzlínavými vlastnostmi
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zmrazovací efekt
- Přípravek zchladí povrch materiálu (např. stavěcí šroub) na -40 °C, čímž v korodované vrstvě ve spoji vzniknou miniaturní trhliny. Do těchto trhlinek může lépe proniknout vlastní činidlo.
Vynikající vzlínavé vlastnosti
- Ve spojení s efektem trhliny zajišťují optimální vzlínavé vlastnosti rychlou penetraci rzí
Optimální způsob odstranění rzi
- Rychle pronikne do rzi a povolí zarezlý šroub
- Umožňuje povolovat silně zarezlé šroubové spoje, aniž by došlo k jejich poškození
Antikorozivní přísady pro optimální ochranu proti korozi
- Zajišťuje trvalou ochranu proti další korozi
Neobsahuje pryskyřici ani kyseliny
Bez silikonu
Lze použít i na pryž a těsnění
- Z citlivých a lakovaných povrchů je nutno ihned odstranit veškerý přebytečný a nastříkaný materiál.
- Bez obsahu pryskyřic a kyselin
- Neobsahuje silikon
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možných aplikací a podmínek při skladování / zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétní aplikace. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.
K nedestruktivnímu uvolňování mimořádně zkorodovaných a zoxidovaných šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, zemědělských a stavebních strojů, smontovaných celků a zařízení
Odstraňte co nejvíce hrubých nečistot. Před použitím nádobku protřepejte. Nastříkejte přímo z minimální vzdálenosti na zarezivělé díly (šrouby) a nechte působit přibližně 1 až 2 minuty. U velmi zatuhlých dílů tento postup opakujte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!