Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Odvíječ Masker s odtrhávací čepelí
Profesionální ruční odvíječ určený pro snadnou a rychlou aplikaci krycího papíru při současné aplikaci lepicí pásky.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce flexibilní použití při aplikaci ochranného krytí
- Lepicí pásku a krycí papír lze kombinovat dle potřeby
- Různé šířky lepící pásky a krycího papíru
Odolná konstrukce
- Velmi kvalitní kovové pouzdro s plastovou rukojetí
- Vyměnitelná odtrhávací lišta se speciální čepelí s dlouhou životností
K dispozici ochranný proužek na zakrytí čepele, který slouží k ochraně proti zranění, když se odvíječ nepoužívá nebo při instalaci. Krycí papír o délce max 300 mm, lepicí páska 50 mm.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Na zakrývání objektů při malování, např. okenních parapetů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!