Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®

Nástroj ZEBRA® profesionální kvality

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
Speciální nástroj s 180° kloubem a ráčnou na straně očka


  • Robustní, flexibilní ráčna umožňuje bezchybně dosáhnout a utahovat i těžko přístupné šrouby

  • Dvanáctihran POWERDRIV® na straně očka podporuje vaši práci díky 72 jemným zubům

  • Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí

  • Protože přenáší sílu přímo, pevný otevřený konec je vhodný zejména pro povolování šroubů


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Povrch je trvale odolný proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost flexibilního ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Upozornění

Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry