Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska na okna Aktivní pružná páska
Okenní těsnicí páska pro přímé upevňování pomocí obruby. Se speciální membránou se schopností aktivního schnutí pro utěsňování spojů uvnitř i venku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadná a spolehlivá instalace
- Páska se upevňuje pomocí obruby, nevyžaduje lepení
- Instalace je možná při teplotách od -5 °C
- Předběžná montáž je možná v dílně bez ohledu na počasí
- Pásku lze používat pro utěsňování uvnitř i venku
Variabilní hodnota Sd membrány zajišťuje výjimečně dobré schnutí spoje; vědecky prokázáno Fraunhoferovým institutem v Německu
- Snižuje riziko poškození budovy způsobeného vlhkostí a plísní v konstrukci
- Zvyšuje účinnost izolačního materiálu
Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří
Díky proměnlivé hodnotě Sd těsnění vyhovuje principu „hustší uvnitř než venku“.
Je ideální pro omítání hrubých povrchů pokrytých rounem
Aktivní pružnou pásku lze kombinovat:
- Uvnitř: Aktivní pružná páska – venku: VKP Plus
- Uvnitř: Neutrální silikon Perfect – venku: Aktivní pružná páska
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
Utěsňování spojů oken, obvodových spojů a skleníků.
Povrchy očistěte od hrubých nečistot.
Instalace na okno:
Opatrně připevněte aktivní pružnou pásku s obrubou k vnější drážce rámu; v případě potřeby použijte gumové kladivo nebo přítlačný váleček.
Instalace do zdiva:
Aplikujte 6–8 mm silnou nepřetržitou vrstvu pružné pásky Adhesive / Plus na lem okna. Lehce přitlačte pružnou pásku pomocí přítlačného válečku.
Připevněte obrubu k drážce; v rohu ponechte přesah o délce cca 2 cm. Ohněte pružnou pásku a přehněte ji zpět; přehyb přilepte lepidlem Elastobond (obj. č. PR01_0893092). Při instalaci oken uřízněte pásku v rohu před fasádou a ponechte přesah odpovídající šířce fólie. Uřízněte obrubu u hrany přehybů v oblasti přesahu fólie a odtrhněte ji tak, aby byla v rovině s rámem okna. Rohy fólie přilepte pružnou páskou Wütop Adhesive nebo Adhesive Plus.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!