Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Okenní klika ZD 25
Okenní klika  ZD 25 - 1
Okenní klika  ZD 25 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Okenní klika ZD 25
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
Základní rozeta z kovu se čtyřpolohovou aretací po 90° a kovovou vložkou


Zajišťuje vodorovnou nebo svislou polohu okenní kliky



Excentr


Chrání rozetu před otočením



Konzistentní design


K dispozici jsou dveřní kliky ve stejném provedení



Obsah dodávky:


  • 1x okenní klika

  • 1x kovová základní rozeta se čtyřpolohovou aretací po 90°

  • 1x krycí rozeta

  • 1x plastový kroužek

  • 1x speciální stavěcí šroub, M6x 6 mm, zinkovaný
Upozornění

K upevnění lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY 5 mm nebo šrouby do okenních klik.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.