Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Olejový sorbent Basic
Vodu odpuzující materiál pro snadné stírání mastných látek.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výjimečně účinná absorpce
- 1 litr absorbentu oleje snadno vstřebá 0,6 litru oleje
- Váže všechny látky obsahující olej
- Absorbované látky jsou 100% vázány a neuvolní se
Neabsorbuje vodu, proto je vhodný také pro používejte ve vodě
Bod vzplanutí: 300°C
Lze skladovat po neomezeně dlouhou dobu
Po použití jde o toxický odpad, který je nutno řádně zlikvidovat v zařízení určeném pro tento účel. Nevhodný na kyselinu fluorovodíkovou.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Absorbent na olej ve formě granulí pro odstraňování olejových skvrn a jiných chemikálií z podlahy dílny, pracovních desek apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!