Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Olejový sorbent Road

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Olejový sorbent Road

Protiskluzový granulát pro úklid olejnaté a vodné látky na pevném povrchu a na silnici

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Účinná a rychlá absorpce


  • Méně materiálu a tedy nižší náklady na likvidaci

  • 1 kg granulovaného sorbentu váže cca 1,01 litrů oleje (Westinghouse)

  • Jemný kapilární systém granulátu uzavře absorbovaný materiál a již ho nevypouští


Univerzální použití


  • Vhodné pro všechny tekutiny, včetně úniků kyselin, zásad, kapaliny AdBlue a vodu

  • Vhodná pro vnitřní i venkovní použití


Extrémně snadná manipulace


  • Granule zůstávají tvrdé i po absorpci kapaliny

  • Nízká prašnost, nerozmazává se a snadno se zametá

  • Optimální sypká váha, granule zůstávají na místě aplikace


Protiskluzová


  • Granule při chůzi nebo jízdě vozidlem nekloužou

  • Klouzavost 0 % (podle německých silničních testů SRT) má zásadní význam z hlediska rizika uklouznutí, které nelze podceňovat v dílnách nebo na silnici, kde může uniklý olej vytvořit nebezpečně hladkou vrstvu.


Testováno podle německých silničních zkoušek


Testovací středisko Severního Porýní-Vestfálska schvaluje sorbenty s výsledkem testů SRT do 20 %.



Typ olejového pojiva III/R


Absorbent na olej pro speciální aplikace na pevném povrchu a na silnici; vhodný i pro řemeslníky a průmysl. Absorbent tohoto typu nesmí být voděodolný a nesmí na vodě splývat.

Upozornění

Likvidace probíhá podle platných specifikací pro danou kapalinu buď na sběrném místě nebo ve spalovně. Nevhodný na kyselinu fluorovodíkovou!

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.