Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kontejnerů OrgaAer Speed Office
Výškový krok: 8,5. Montážní šířka 416 mm se závěsnými rámy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kompletní montážní sada
- Snadná montáž díky předem sestaveným nástavcům
- Výsuv vždy s částečným vysunutím
- S plnovýsuvem Nova Pro (nosnost až 50 kg) nebo částečným výsuvem OrgaAer (nosnost 25 kg) pro mimořádně lehký chod
- Montážní sada se skládá ze dvou kovových bočnic (pravá/levá) s namontovanými prvky:
- 1 pár výsuvů pro prodloužení materiálu s měkkým zavíráním nebo samozavíráním
- 2 páry výsuvů s měkkým nebo samočinným zavíráním
- 1x centrální zámek
- Zařízení kontejneru:
- 1 x výsuv na materiál, ocel vč. přihrádky na náčiní nebo plast
- 2x ocelová zásuvka včetně zabezpečeného boxu, 1x nastavitelný závěsný rám, 2x adaptér, 1x pár výztuh panelu
- 1 x centrálního cylindrický zámek MS 5000 vč. rozety s variabilním zamykáním a cylindrické vložky (poznamenejte si průměr vrtáku 21 mm)
- 13x šroub na panel
- 1x pokyny k montáži
Dodací lhůta: 5 pracovních dnů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!