Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Karuselová armatura pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro 3/4 Set S 1 poličkou
The corner cabinet versions with significantly improved storage space utilisation and optimal access, with one shelf
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výhody při montáži:
- Opěrná ramena lze instalovat na boční upevnění bez nutnosti použití nářadí
- Police lze instalovat na opěrnách ramenech bez nutnosti použití nástrojů
- Pro použití v podlahových jednotkách a nástěnných skříních
- Lze kdykoli dodatečně namontovat do rohových skříní, aniž by bylo nutné odstranit pracovní desku
Výhody při použití:
- Optimální přístup díky dřevěným kruhovým plovoucím policím, bez středového stojanové trubky, poskytuje až o 20 % více úložného prostoru
- Police jsou drženy na místě traverzou, která vede přímo přes skříň, což zajišťuje, že mechanismus je prakticky neviditelný, stabilizuje skříň a může být použit ve standardních skříních
- Robustní rám, práškově lakovaný v bílé nebo antracitové barvě, velmi snadno se udržuje
- Vysoká nosnost - každá police má nosnost až 27,5 kg
- Výškově nastavitelné umístění police, bez ohledu na výšku skříně, přičemž polohu polic lze kdykoli změnit v rámci 40mm otvorové mřížky, což umožňuje optimální využití prostoru a snadné dodatečné vybavení
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!