Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Otočné kování pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro pro 3/4 nástěnné skříňky
Řešení pro rohovou skříňku, se značně vylepšeným využitím úložného prostoru
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Poličky jsou neseny příčným nosníkem, který prochází přímo jednotkou
- Prakticky neviditelný mechanismus
- Lze namontovat do standardních jednotek
- Jednotku stabilizuje
Stabilní rám, práškový lak, bílá barva RAL 9010
- Dlouhodobá ochrana
- Snadná údržba
Dřevěná polička s obvodovým lemováním vyrobeným z ocelového drátu o průměru 7 mm, s chromováním s vysokým leskem
Atraktivní vzhled
Ničím nepřerušovaná polička, bílá, tloušťka 16 mm
- Velká úložná plocha
- Maximální využití úložného prostoru v rohových skříních
Výškově nastavitelné umístění police bez ohledu na výšku skříně
- Možnost kdykoliv změnit v soustavě otvorů s roztečí 40 mm
- Maximální využití prostoru
- Lze snadno dodatečně vylepšit
Nosnost na polici 12 kg
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!