Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Otočný sloupek
Otočný sloupek - 1
Otočný sloupek - 2
Otočný sloupek - 3
Otočný sloupek - 4
Otočný sloupek - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Otočný sloupek

Otočné rameno pro montáž na stěnu
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
Materiál: Matná, chromovaná ocel


Moderní design, stylový vzhled



Montáž na stěnu


Lze umístit kamkoliv bez omezení pracovního prostoru nebo překážení v práci



Šetří místem


Úložný prostor navíc



Kompatibilní pláty bezpečnostního skla o průměru 400 mm, čiré nebo saténové, s přiléhajícími adaptačními pláty


Bez použití lepidla, připraveno k montáži



Obsah dodávky:


2 x hmoždinky M8, 1 x šroub se zápustnou hlavou M8 x 30 mm, 1 x M8 x 20 mm

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.