Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pájka k pájení mědi č.94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pájka k pájení mědi č.94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Pro beztavidlové pájení mědi/měděných spojů na olejových a plynových instalací a instalací pro kapalný plyn a instalací pro vytápění a pitnou vodu s rozměry potrubí větší než 28 x 1,5 mm. Při sváření mosazi či červeného bronzu je nutné použít přídavné tavidlo.

  • Provozní teplota: 730 °C

  • Teplotní rozsah tání: 710–880 °C
Upozornění

Pájka neobsahuje tavidlo.