Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pákové nýtovací kleště HNG 26
Na slepé nýty Ø 3,0-6,4 mm z libovolného materiálu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
S nádobkou na kolíky
V plechovém kufříku
Zahrnuje nátrubek pro:
- Pouzdra nýtů Ø 3,0-3,2 mm; průměr otvoru nátrubku: 2,3 mm; obj. č. 0946 56 32
- Dříky nýtů Ø 4,0 mm; Ø otvoru nátrubku: 2,8 mm; obj. č. 0946 56 40
- Dříky nýtů Ø 4,8-5,0 mm; Ø otvoru nátrubku: 3,2 mm; obj. č. 0946 56 50
- Dříky nýtů Ø 6,0 mm; Ø otvoru nátrubku: 3,7 mm; obj. č. 0946 56 60
- Dříky nýtů Ø 6,4 mm; Ø otvoru nátrubku: 4,6 mm; obj. č. 0946 56 880
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!