Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pákové nýtovací kleště HNG 28
For processing blind rivets Ø 3.0–6.4 mm of all materials as well as for monobolt blind studs Ø 6.5 mm in aluminium and steel (only in conjunction with suitable nozzle).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nastavitelná délka páky (4 polohy nastavení)
- Nádobka na kolíky
- Kovový kufřík
Na slepé nýty Ø 3,0–6,4 mm z libovolného materiálu
Na jednoduché slepé nýty Ø 6,5 mm z hliníku a oceli
Pouze v kombinaci s vhodným náustkem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!