Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada nářadí na parkovací senzory, Dacia 4 ks
Pro profesionální dovybavení parkovacích senzorů nebo jejich instalaci do nového nárazníku, pokud je třeba jej například vyměnit po nehodě
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profesionální dovybavení a instalace
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů
- Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled
Rozsah dodávky:
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 3 ks, průměr 34,5 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 3 ks, průměr 37,5 mm
- 1x děrovačka 3/8" s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
- Pro vnitřní a vnější přední nárazník Dacia Duster II
- Pro instalaci PDC přímo na nárazníky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!