- Pomocí šipek pásku vytáhněte nebo omotejte
- Automatické zamykání při natahování
- Automatické otevírání při otáčení vřetena dozadu
- Integrovaný navíjecí mechanismus
- Napínání pásky na obou stranách pro pravidelné upínání bez deformace
- Speciální polyesterová textilní páska
- Vysoká odolnost proti rozbití (5000 N)
- Nízká roztažnost
- Upínací oblast až 7 m
- Možnost osazení kličky na obou stranách
- Systémový box a upínací rohy z polyamidu vyztuženého skelným vláknem
- Rohy Vario s výkyvnými přítlačnými deskami
- Páska může upnout zkosení v libovolné poloze
Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu nebo pro použití s živými bytostmi. Nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození materiálu. Pásku lze utáhnout pouze ručně bez použití nářadí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!