Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Opěrný úhelník BP-D-H/TZN
Opěrný úhelník BP-D-H/TZN - 1
Opěrný úhelník BP-D-H/TZN - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Opěrný úhelník BP-D-H/TZN

Zvláště robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s nožovým upínáním. Do betonu. Upevnění na čep.
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
  • Ideální pro těžké konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled nebo odstup od terénu pro účinnější konzervaci dřeva

  • Výšku lze nastavit při instalaci

  • S extra dlouhým, robustním 48mm trubkovým hrotem (výška základny 400 mm) a velkou přítlačnou deskou

  • Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní spojení s hrotem

  • Pro zasazení do betonu

  • Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování

  • Materiál: Ocel

  • Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Upozornění

Průměr kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.



Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.