Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník BP-G-H/TZN
Zvláště robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník do betonu se šířkově nastavitelnou vidlicí. Ideální pro těžké konstrukce s různou šířkou opěrného úhelníku, možnost změny průměru nebo výškového nastavení po instalaci.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Velké nastavení šířky prostřednictvím drážkového otvoru a fixačního šroubu
- Pro zasazení do betonu
- Materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Pro montáž lehkých dřevěných konstrukcí jako sloupky plotů, pergoly, otevřené garáže apod.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 150 mm
Vhodné šrouby:
- Šrouby: d = M12 mm
- Šrouby do dřeva: d = 6 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!