Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník BP-H/TZN
Obzvláště robustní jednodílný opěrný úhelník s pevným upínáním ve tvaru H. Do betonu. Ideální pro namáhané konstrukce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Účinná ochrana proti korozi a ocelový spoj s obvodovým navařeným 5mm lemem
- Robustní provedení, tloušťka 6 mm
- Materiál: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka vrstvy cca 55 µm podle normy DIN EN 1461
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr kotvy/šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Evropský technický certifikát ETA-13/1063
Pro montáž těžkých dřevěných konstrukcí jako sloupky plotů, pergoly, otevřené garáže apod.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 250 mm
Vhodné šrouby:
Šrouby d = M10 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!