Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník BP-S-H/TZN
Zvláště robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s nožovým upínáním. Do betonu. Ideální pro těžké konstrukce s přísnými požadavky na estetický vzhled.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Výšku lze nastavit při instalaci
- Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní držák čepele
- Pro zasazení do betonu
- Vysoká nosnost díky robustnímu 42mm trubkovému hrotu a velké přítlačné desce
- Vysoce variabilní kompenzace výšky
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál: Ocel
- Povrch: Plné žárové pozinkování povrchu
Průměr kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Pro fixaci sloupků těžkých dřevěných konstrukcí do základů
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 150 mm
Vhodné šrouby:
Kolíky: d = 8 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!