Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník D-D-H/A2K
Robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotevními šrouby a čepovým upínáním. Ideální pro středně těžké konstrukce v suchých prostorách s vysokými nároky na estetický vzhled.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Výškově nastavitelný opěrný úhelník (min. 130 x 130 mm) se skrytým čepovým upínáním a krycí manžetou na závitu pro vysoké nároky na estetický vzhled
- Rozsah výškového nastavení 140 až 200 mm (i po instalaci)
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Materiál konzoly: Ocel
- Povrch: A2K, modře pasivovaná
- Užitná třída: použití v užitné třídě 1
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Podléhá technickým změnám.
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se fixuje k patce sloupku zespodu a kotví do terénu pomocí 4 šroubů se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 10 x 120 mm, se zápustnými podložkami a 1 kotvou nebo pomocí 1 sady SB o průměru 10 mm
Vhodné šrouby:
- Šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 10 x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Kotva d = 10 mm nebo kování SB M10
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!