Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník D-G-H/R3R
Robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotevními šrouby a nastavitelnou šířkou vidlice. Ideální pro středně těžké až těžké konstrukce z tmavého dřeva v suchých prostorách s vysokými nároky na estetický vzhled.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Opěrný úhelník s nastavitelnou šířkou třmenu a krycí pouzdro pro závit základny pro extrémně vysoké estetické požadavky
- Výšku lze nastavit i v instalovaném stavu
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Vysoce kvalitní tmavá povrchová úprava zinek-železo s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Nosný materiál: Ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-04
- Materiál podstavce: Ocel S195T podle normy EN 10255:2007
- Povrch: Vysoce kvalitní zinko-železná vrstva (R3R); tloušťka vrstvy 8 µm
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1 a 2
Nutno dodržovat specifikace ETA 13/0029.
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropský technický certifikát ETA 13/0026
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se montuje k podstavci sloupku zespodu a kotví do podkladu pomocí 2 kombinovaných šroubů ASSY 3.0, 10 x 80 mm, nebo šroubů ASSY 3.0 se zápustnou frézovanou kapsou, 6 x 80 mm, a zápustnými podložkami.
Vhodné šrouby:
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0, 10 x 80 mm, nebo šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY 3.0, 6 x 80 mm, se zápustnou podložkou
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!