Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník D-S-H/TZN
Robustní, výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotevními šrouby a nožovým upínáním. Ideální pro středně těžké až těžké venkovní konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Výškově nastavitelný opěrný úhelník s kotvami a skrytým nožovým upínáním pro extrémní nároky na estetický vzhled.
- Rozsah výškového nastavení 110–160 mm (lze i po instalaci)
- Dlouhá životnost díky celoplošnému žárovému pozinkování
- Materiál konzoly: ocel
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr závrtné kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Šroub pro opěrný úhelník pro venkovní dřevěné konstrukce vystavené povětrnostním vlivům s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se zafixuje k patce sloupku pomocí 4 kotev o průměru 8 mm a ukotví k podlaze.
Vhodné šrouby:
- Kotva d = 8 mm
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!