Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Opěrný úhelník D-S/TZN
Robustní opěrný úhelník s kotevními šrouby a nožovým upínáním.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro těžké konstrukce s přísnými požadavky na estetický vzhled a účinnou konzervaci dřeva
- Skrytá fixace sloupku pro účinnější konzervaci dřeva
- Kotevní šroub o pevné výšce 150 mm
- Robustní přítlačná trubka a základová deska o tloušťce 48 mm
- Dlouhá životnost díky celoplošnému žárovému pozinkování
- Materiál konzoly: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Materiál trubky:
- S 355 JO
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka cca 55 µm podle normy DIN EN 1461
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Evropský technický certifikát ETA-13/1063
Pro fixaci opěrných úhelníků k dřevěným konstrukcím pod velkou zátěží.
Opěrný úhelník se šroubuje k základu sloupku a kotví do podkladu.
Vhodné šrouby:
- Kotva d = 10 mm
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!