Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pěnová jednotka
Pro přesné dávkování aktivní pěny a extra silné aktivní pěny Würth při použití vysokotlakého zařízení nebo parní trysky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rovnoměrná struktura pěny
- Dlouhodobý účinek
- Účinné použití čisticího prostředku s dlouhodobým účinkem a pomalu stékající pěnou
- Oblasti s již nanesenou pěnou lze snadno rozpoznat
Uživatelsky příjemná práce
Lze snadno nasadit na stávající vysokotlaké čističe nebo parní trysky pomocí adaptérů
Úsporná aplikace
Základní nastavení 2,5 odpovídá směšovacímu poměru 1:33
Obsah dodávky
- Pěnový injektor se 6m sací hadicí a sacím filtrem
- 25m pěnová hadice s rychlospojkou a pistolovou rukojetí
- Pěnová tryska
- Návod k obsluze
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
Ochrana plachet a podběhů, skříňových nástaveb, příslušenství, karosérií, stavebních strojů, podvozků a cisteren
Pomocí příslušných adaptérů lze pěnové zařízení připojit k hadicové přípojce vysokotlakého zařízení. Tlak vysokotlakého zařízení musí být alespoň 130 bar!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!