Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub pias®, plochá hlava s drážkou AW
Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, s vrtacím hrotem. Pro upevňování ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím ≤ 3 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Doba montáže kratší nejméně o 50 % díky vrtacímu hrotu
- Vrtání bez vystředění
- Tváření závitů
- Upevnění
vše v jednom kroku
Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel pro prům. 4,2 mm, 4,8 mm a 5,5 mm
- Přítlak při používání cca 100 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby.
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Galvanizované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!