Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vrtací šroub pias®, plochá hlava s drážkou AW
Vrtací šroub pias<SUP>®</SUP>, plochá hlava s&nbsp;drážkou AW - 1
Vrtací šroub pias<SUP>®</SUP>, plochá hlava s&nbsp;drážkou AW - 2
Vrtací šroub pias<SUP>®</SUP>, plochá hlava s&nbsp;drážkou AW - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vrtací šroub pias®, plochá hlava s drážkou AW

Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, s vrtacím hrotem. Pro upevňování ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím ≤ 3 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 44 designech
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
Doba montáže kratší nejméně o 50 % díky vrtacímu hrotu


  • Vrtání bez vystředění

  • Tváření závitů

  • Upevnění

vše v jednom kroku



Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW



Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184


  • Ocel/ocel pro prům. 4,2 mm, 4,8 mm a 5,5 mm
Upozornění
  • Přítlak při používání cca 100 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby.

  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti

Galvanizované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.