Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastová rámová hmoždinka W-UR 8, nerezová ocel, A4
Plastová rámová hmoždinka W-UR 8, nerezová ocel, A4 - 1
Plastová rámová hmoždinka W-UR 8, nerezová ocel, A4 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová rámová hmoždinka W-UR 8, nerezová ocel, A4

První rámová hmoždinka se schválením ETA. Testováno a schváleno pro více než 60 typů kamene a pórobeton. Se šroubem se zápustnou hlavou z nerezové oceli A4

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)



Instalace prostrčením



Možnost okamžitého zatížení – bez čekání



Prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky


  • Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky

  • „Lehké“ roztažení hmoždinky


2 hloubky vkládání (hnom = 50 + 70 mm)



Vysoké nosnosti


Rozpínání ve čtyřech směrech



Vylepšený přenos zatížení v plných a dutých stavebních materiálech


Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou



Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci



Nízká pracovní zátěž při montáži


Předem sestavené pouzdro hmoždinky se speciálním šroubem



Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi



Ukotvení zajištěné třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou

Upozornění

Užitečné informace:


Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)


Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.


Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání



Délka > 80 mm pomocí speciálního výrobku

W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838


W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190


Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu


Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)