Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8, galvanizovaná ocel
Rámová hmoždinka, která je testována a schválena pro více než 90 typů kamene a pórobeton. Také pro montáž oken (schválení pro montáž do ostění). Se šroubem s plochou hlavou z pozinkované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Šroub s plochou hlavou, pozinkovaná ocel
- Instalace zatlačením
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Nízký vstupní moment kotevního šroubu – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu pouzdra hmoždinky
- 2 montážní hloubky (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; plná cihla >= Mz 10 (>= NF); svisle děrované cihly >= HLz 8 (>= 2DF); plné vápenopískové cihly >= KS 10 (>= NF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 2DF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 12DF); plné cihly vyrobené ze standardního betonu >= Vbn 10 (>= NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu >= V 2 (>= NF)
- Rozpínání ve čtyřech směrech – vysoká nosnost
- Lepší přenos síly: Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení
- Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Předem sestavené tělo hmoždinky a speciální šroub – snazší instalace
- Typ kotvy W-UR F nevyžaduje přídavnou u-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
- Lepší přenos zatížení v plných i dutých stavebních materiálech; ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem hmoždinky a kotvicí základnou
Užitečné informace:
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropský technický certifikát ETA-08/0190
Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.).
Kotvu W-UR, W-UR F lze ukotvit do následujících podkladů: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly, pórobeton), cihlové stropy, duté desky z předpjatého betonu, vyztužený pórobeton, sádrokarton
Montážní teploty:
Teplota kotvicí základny: >= -40 °C
Teplota těla hmoždinky: >= 0 °C
Pozinkovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky
Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!