Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8

Rámová hmoždinka, která je testována a schválena pro více než 90 typů kamene a pórobeton. Se spojovacím závitem M6, např. pro zajištění trubkových objímek v elektrických aplikacích. Vyrobeno z nerezové oceli A4

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)



Ukotvení třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou



Instalace zatlačením



Okamžité zatížení – bez čekání



Téměř bez pohybu těla hmoždinky


  • Nízký šroubovací moment hmoždinkového šroubu

  • „Lehké“ roztažení hmoždinky


2 montážní hloubky (hnom = 50 + 70 mm)



Rozpínání ve čtyřech směrech – vysoká nosnost



Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech


Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení



Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci



Méně práce při instalaci


Předem sestavené tělo hmoždinky se speciálním šroubem



Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi

Upozornění
  • Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)

  • Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.

  • Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
  • W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838

  • W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190

  • Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu

  • Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)