Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8, nerezová ocel A4
Nejuniverzálnější rámová hmoždinka se schválením ETA. Testováno a schváleno pro více než 90 typů kamene a pórobeton. Se šestihranným šroubem z nerezové oceli A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Se šestihranným šroubem, nerezová ocel A4 a nalisovaná podložka
- Instalace prostrčením
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky – „mírné“ roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky
- 2 hloubky vkládání (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; plné cihly >= Mz 10 (>= NF); svisle děrované cihly >= HLz 8 (>= 2DF); plné vápenopískové cihly >= KS 10 (>= NF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 2DF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 12DF); plné cihly vyrobené ze standardního betonu >= Vbn 10 (>= NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu >= V 2 (>= NF)
- Rozpínání ve čtyřech směrech – vysoká nosnost
- Lepší přenos síly: Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou
- Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Předem sestavené tělo hmoždinky se speciálním šroubem – snadnější montáž
- Typ hmoždinky W-UR F nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
- Vylepšený přenos zatížení v plných a dutých stavebních materiálech; ukotvení zajištěné třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
Užitečné informace:
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
Délka > 80 mm pomocí speciálního výrobku
W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
Hmoždinku W-UR, W-UR F lze ukotvit v následujících kotevních podkladech: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly, pórobeton), cihlové stropy, duté desky z předpjatého betonu, vyztužený pórobeton, sádrokarton
Montážní teploty:
Teplota kotvicí základny: >= -40 °C
Teplota těla hmoždinky: >= 0 °C
Šroub z nerezové oceli lze používat venku, v průmyslových prostředích a v přímořských oblastech
Vhodné pro upevnění fasády, stropu a střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!