Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8 - 1
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8 - 2
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8 - 3
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8 - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová rámová hmoždinka W-UR F 8

Nejuniverzálnější rámová hmoždinka se schválením ETA. Testováno a schváleno pro více než 90 typů kamene a pórobeton. Se šroubem s plochou hlavou z nerezové oceli A4

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
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
  • Se šroubem s plochou hlavou, nerezová ocel A4

  • Instalace prostrčením

  • Možnost okamžitého zatížení – bez čekání

  • Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky

  • 2 hloubky vkládání (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; plné cihly >= Mz 10 (>= NF); svisle děrované cihly >= HLz 8 (>= 2DF); plné vápenopískové cihly >= KS 10 (>= NF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 2DF); duté vápenopískové cihly >= KS L 6 (>= 12DF); plné bloky vyrobené z běžného betonu >= Vbn 10 (>= NF); plné bloky vyrobené z lehkého betonu >= V 2 (>= NF)

  • Rozpínání ve čtyřech směrech – vysoká nosnost

  • Lepší přenos síly: Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou

  • Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel, pórobeton)

  • Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci

  • Předem sestavené tělo hmoždinky se speciálním šroubem – snadnější montáž

  • Typ hmoždinky W-UR F nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi

  • Vylepšený přenos síly v plných a dutých stavebních materiálech; ukotvení zajištěné třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
Upozornění

Užitečné informace:


Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)


Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.


Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání

W-UR 8, W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838


W-UR 8 a W-UR F 8 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190


Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu


Požární odolnost W-UR 8: Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020) Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)