Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová univerzální hmoždinka ZEBRA Shark® s nákružkem
Univerzální kotva pro upevňování v téměř všech stavebních materiálech (malé zatížení)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Plně odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +100 °C
- Barva: bílá perleť
- Předem vytvarovaný závit znamená malý šroubovací moment šroubu WÜPOFAST
- Podélné jištění zbraňuje protáčení
- Lze použít jednotný průměr šroubu bez ohledu na aplikaci
- Rozpínací segmenty se stlačí k sobě nebo rozloží a vytvoří nucené zajištění v děrovaném zdivu/dutině
- Předem vytvarovaný závit v hlavě
- Trojdílné provedení pro kotvení nuceným zajištěním nebo třením
- Křidélka slouží jako jištění proti otáčení v plné nebo duté cihle
- Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D
- Lze použít se šrouby maximálního průměru v plném i dutém zdivu a dosáhnout tak velké přídržné síly.
- Do sádrokartonových desek, lisovaných desek, dřevěných panelů apod.
- Pro použití se závrtnými šrouby, háčky, závěsnými šrouby, šrouby WÜPOFAST, šrouby ECOFAST a šrouby do dřeva (např. ASSY-D)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!