Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-UR 14 F SymCon
Plastová rámová hmoždinka schválená pro vysoké zatížení se speciálním šroubem z pozinkované oceli se šestihrannou hlavou a závitem Symcon
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální rámová hmoždinka (beton, zdivo z děrovaných nebo plných cihel)
Prakticky nedochází k pohybu těla hmoždinky
- Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
Spolehlivá charakteristika po roztažení
Umožněno geometrií šroubu SymCon v hmoždince
Vyšší interní zavedení zatížení
Zašroubováním šroubu SymCon je zajištěno optimální stlačení plastového těla hmoždinky (prakticky bez zařezání)
Nízká pracovní zátěž při montáži
Předem sestavené tělo hmoždinky se speciálním šroubem
Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
Tělo hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
Evropské technické schválení ETA-11/0309, několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu
- Délky 330 mm, 360 mm a 390 mm nejsou předem sestavené
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
Evropské technické schválení ETA-11/0309, několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva
Několikanásobné upevnění nenosných systémů, s certifikátem
např. fasád, zavěšených stropů, střešních nosných konstrukcí (vyrobených ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, nástěnných skříněk, polic atd.
Kotvicí základny
- Standardní beton
- Zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!