Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová hmoždinka se šroubem s čočkovitou hlavou ZEBRA Shark W-ZX®
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu, zdiva z plných nebo dutých cihel, pórobetonu, předpjatých betonových stropů s dutým jádrem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Různé výšky připevnění
(Průnik hrotu šroubu >= 5 mm, část šroubu se závitem musí být v hmoždince)
Šroub do hmoždinky ASSY-D bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu, pozinkovaná ocel
(Vruty do dřevotřískových desek, např. s vrtacím hrotem, odvrtají plastovou hmoždinku. Zmenšení objemu plastu snižuje rozpínací sílu a následně únosnost)
- Nízký šroubovací moment a vysoký upevňovací moment
- Garantuje zauzlení ve veškerých dutých prostorech a roztažení ve všech pevných materiálech (bez certifikace)
- Sklopný pásek hmoždinky: Hmoždinku lze použít k instalaci předsazením (s certifikací) a prostrčením (bez certifikace)
- Antirotační prvek nebo pojistka proti kroucení zabraňuje protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru.
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem pro hmoždinku a základem ukotvení
- Tělo zásuvky do zdi je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu.
W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
Evropská technická certifikace ETA-12/0042 Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu
W-ZX 10
Evropská technická certifikace ETA-12/0042 několikanásobné upevnění nenosných systémů do zdiva, pórobetonu, předpjatých betonových stropů s dutým jádrem
W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
Evropská technická certifikace ETA-12/0042 Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu
W-ZX 10
Evropská technická certifikace ETA-12/0042 několikanásobné upevnění nenosných systémů do zdiva, pórobetonu, předpjatých betonových stropů s dutým jádrem
Hmoždinka má evropskou technickou certifikaci pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů,
např. nosních konstrukcí stropů (vyrobených ze dřeva nebo oceli), dřevěných latí, kovových lišt, stropních podhledů, profilů, šatníků, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, zrcadel, lamp, kabelových vedení, elektrických přepínačů, detektorů pohybu apod.
W-ZX má certifikaci pro ukotvení v následujících podkladech:
- Standardní beton s trhlinami i bez trhlin > C12/15 (ZEBRA Shark WZ-X® 6, 8, 10, 12, 14)
- Zdivo (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
- Plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly a pevné bloky vyrobené z lehkého betonu a standardního betonu (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
- Pórobeton, předpjaté betonové stropy s dutým jádrem (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!