Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka SHARK® UR F Pozinkovaná ocel
Plastová rámová hmoždinka s komplexním hodnocením ETA pro zdivo, pórobeton a beton. Se šroubem se šestihrannou hlavou a nalisovanou podložkou z pozinkované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Součást produktové řady SHARK® UR, která byla v rámci normy ETA-08/0190 testována v kombinaci s více než 100 stavebními materiály
- Rámové kotvy SHARK® UR 8 a 10 jsou testovány a schváleny pro celkem 105 různých povrchů. Kromě betonu a pórobetonu je do současného nejkomplexnějšího posouzení ETA zahrnuto mnoho cihel, včetně plných a děrovaných cihel, dutých a pevných vápenopískových cihel, pevných a děrovaných betonových cihel a duté zdivo vyrobené z lehkého betonu
- Díky důmyslné geometrii kotvy se zuby roztahují ve čtyřech směrech a zaseknou se přímo do materiálu základny
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Instalace zatlačením
- Připraveno k okamžitému zatížení – žádné čekání
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
- Vysoká nosnost díky rozpínání ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému rozložení zatížení v celé rozpínací zóně
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Méně práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech
- SHARK-UR F 10 (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropský technický certifikát ETA-08/0190
- Odborné stanovisko k délce požární odolnosti v případě vystavení ohni
- SHARK-UR F 10 (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropský technický certifikát ETA-08/0190
- Odborné stanovisko k délce požární odolnosti v případě vystavení ohni
- Tato hmoždinka má Evropské technické schválení a dá se použít jako spojovací prvek v redundantním nestrukturálním systému pro nosné konstrukce (např. fasády, stropní podhledy atd.)
- Hmoždinky SHARK UR, SHARK UR F lze ukotvit do následujících podkladů: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly), pórobeton
- Dvě nastavení hloubky v definovaných stavebních materiálech
- Montážní teploty: Teplota kotvicí základny: ≥ -20°C
- Teplota pouzdra hmoždinky: ≥ 0 °C
- Elektrolyticky galvanizovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých oblastech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky. Trvale elastický těsnicí prostředek, např. obj. č. 0892 075 350 Ochrana podvozku proti štěrku, 500 ml
- Vhodné pro montáž fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, držáků, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
- Montážní prvky, kde je vyžadován důkaz o únosnosti při vystavení ohni
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání, např. pomocí výfukové pumpy, obj. č. 0903990001
- Vrtání do betonu s odsávacím vrtákem šetří nutnost čištění vyvrtaného otvoru
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!