Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastová rámová hmoždinka W-RD bez nákružku, přirozená barva

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová rámová hmoždinka W-RD bez nákružku, přirozená barva

Vynikající aplikace díky rozpínání ve čtyřech směrech a zámku proti otáčení

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Flexibilní použití


  • Instalace na místě usnadňuje a urychluje práci

  • Úspora času díky okamžité únosnosti

  • Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky

  • Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci

  • V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech


Efektivní stabilita a ochrana


  • Pevné zajištění proti otáčení

  • Vysoká provozní nosnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech

  • Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně


Speciální vlastnosti


  • Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu

  • Bez obsahu halogenů a silikonu

  • Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +80 °C

  • Nenápadná přírodní barva bez dalších barviv nebo povlaků
Doklad o plnění

Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth

Upozornění
  • Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu

  • Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)

Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth